Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Feinsteinzeug Extrem 3.0, 350 mm / 30,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-68515435030
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     68515435030
EAN/GTIN:
     4046136177687
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4
Kurzbeschreibung Top Performance für härtestes Feinsteinzeug Vorteile • Der ultimative Problemlöser • Trennt problemlos selbst doppelt gebrannte Feinsteinzeugplatten mit 30 mm Stärke • Super engverzahnte Segmente für maximal saubere Schnittkanten • Titanummanteltes Diamantkorn • Garantiert höchste Schnittgeschwindigkeit bei maximaler Standzeit im härtesten Material • Dünnes Stammblatt • 10 mm Segmenthöhe • Höchste Schnittgeschwindigkeit • Nass-Schnitt Anwendungsbereiche • Extrem hartes Feinsteinzeug bis 30 mm • Fliesen • Granitplatten Merkmale • Bohrung: 30,0 mm • Durchmesser: 350 mm • Innendurchmesser: 30,0 mm • Segmenthöhe: 10 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
350 mm
Bohrung:
30,0 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Innendurchmesser:
30,0 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe bohrung 30, 68515435030, Extrem, hartes, Feinsteinzeug, 30, Fliesen, Granitplatten, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,82*
€ 267,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,20*
€ 265,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,20*
€ 253,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.