Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Feinsteinzeug Extrem 3.0, 350 mm / 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-685154350
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     685154350
EAN/GTIN:
     4046136167275
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4
Kurzbeschreibung Top Performance für härtestes Feinsteinzeug Vorteile • Der ultimative Problemlöser • Trennt problemlos selbst doppelt gebrannte Feinsteinzeugplatten mit 30 mm Stärke • Super engverzahnte Segmente für maximal saubere Schnittkanten • Titanummanteltes Diamantkorn • Garantiert höchste Schnittgeschwindigkeit bei maximaler Standzeit im härtesten Material • Dünnes Stammblatt • 10 mm Segmenthöhe • Höchste Schnittgeschwindigkeit • Nass-Schnitt Anwendungsbereiche • Extrem hartes Feinsteinzeug bis 30 mm • Fliesen • Granitplatten Merkmale • Bohrung: 25,40 mm • Durchmesser: 350 mm • Innendurchmesser: 25,4 mm • Schneidbare Materialien: Extrem Hartes Feinsteinzeug bis 30 mm, Fliesen, Granitplatten • Segmenthöhe: 10 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
350 mm
Bohrung:
25,40 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Innendurchmesser:
25,4 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, 685154350, Extrem, hartes, Feinsteinzeug, 30, Fliesen, Granitplatten, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,95*
€ 267,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,41*
€ 264,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.