Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Feinsteinzeug Extrem, 125 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-685145
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     685145
EAN/GTIN:
     4046136154176
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Kurzbeschreibung Extra feines Schrägturbo-Segment Vorteile • Extra feines Schrägturbo-Segment: Super schnelle Schnitte mit wenig Staubentwicklung • Geschlossenes Segment mit hoher Diamantkonzentration garantiert einen sehr sauberen Schnitt und glatte Schnittkanten • Titanbeschichteter Premium-Diamant: Schneidet selbst die härtesten Materialien im Fliesenlegerbereich, wie z. B. doppelgebranntes Feinsteinzeug • Neuestes Premium-Produkt für hartes und extrem hartes Material • Extra feines Schrägturbo-Segment verbunden mit geringer Schnittbereit von 1,3 mm (ø 115 und 125 mm) • Superschnelle Diamanttrennscheibe mit wenig Staubentwicklung • Sehr hohe Diamantkonzentration für sehr sauberen Schnitt und glatte Schnittkanten • ø 230 mm mit Stammblattverstärkung für maximale Stabilität • Trockenschnitt bis ø 230 mm • Nassschnitt ab ø 300 mm Anwendungsbereiche • Härteste Materialien im Fliesenleger- und Ofenbauerbereich • Keramik, Kacheln, Marmor • Solnhofer, Schiefer, Porzellan • Travertin, Terrazzo • harte Ton- und Schornsteinrohre Merkmale • Bohrung: 22,20 mm • Durchmesser: 125 mm • Schneidbare Materialien: Härteste Materialien im Fliesenleger- und Ofenbauerbereich, Keramik, Kacheln, Marmor, Solnhofer, Schiefer, Porzellan, Travertin, Terrazzo, Harte Ton- und Schornsteinrohre • Segmenthöhe: 10 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Bohrung:
22,20 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, 685145, Härteste, Fliesenleger, Ofenbauerbereich, Keramik, Kacheln, Marmor, Solnhofer, Schiefer, Porzellan, Travertin, Terrazzo, harte, Ton, Schornsteinrohre, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.