Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Blau, ø 350 mm / 20 mm Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-685137
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     685137
EAN/GTIN:
     4046136099248
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 350x20mm
Kurzbeschreibung Profi-Werkzeug für härteste Einsätze Vorteile • Gerade verzahnte "Turbo-Segmente" für aggressives Schnittverhalten • C3-Verzahnung mit Hinterlochung zum Stammblattschutz • 12 mm Segmenthöhe Anwendungsbereiche • Beton armiert • Ziegel • Klinker • Baustellenmaterial Merkmale • Bohrung: 20,00 mm • Durchmesser: 350 mm • Schneidbare Materialien: Beton armiert, Ziegel, Klinker, Baustellenmaterial • Segmenthöhe: 12 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
350 mm
Bohrung:
20,00 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 350x25,4, 685137, Beton, armiert, Ziegel, Klinker, Baustellenmaterial, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.