Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Blau, ø 300 mm / 25,40 mm Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-685136
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     685136
EAN/GTIN:
     4046136099231
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm
Kurzbeschreibung Profi-Werkzeug für härteste Einsätze Vorteile • Gerade verzahnte "Turbo-Segmente" für aggressives Schnittverhalten • C3-Verzahnung mit Hinterlochung zum Stammblattschutz • 12 mm Segmenthöhe Anwendungsbereiche • Beton armiert • Ziegel • Klinker • Baustellenmaterial Merkmale • Bohrung: 25,40 mm • Durchmesser: 300 mm • Schneidbare Materialien: Beton armiert, Ziegel, Klinker, Baustellenmaterial • Segmenthöhe: 12 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
300 mm
Bohrung:
25,40 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, 685136, Beton, armiert, Ziegel, Klinker, Baustellenmaterial, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.