Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe Siliziumkarbid, ø 125 mm / Bohrung 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-668140
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     668140
EAN/GTIN:
     4046136015057
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Kurzbeschreibung Für die Bearbeitung von gesinterten Hartmetallen Anwendungsbereiche • Gesinterten Hartmetalle • Hochverchromter Stahl • Stein- und Glasbearbeitung Merkmale • Bohrung: 32 mm • Durchmesser: 125 mm • Körnung: K 80 • Höhe: 20 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Bohrung:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, abrichtstein, 668140, Gesinterten, Hartmetalle, Hochverchromter, Stahl, Stein, Glasbearbeitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.