| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-655212120 Herst.-Nr.: 655212120 EAN/GTIN: 4046136148762 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung ø 125 mm | 8 Absauglöcher ø 10 mm auf Lochkreis ø 65 mm Vorteile • Sehr festes, velours-kletthaftendes Korund-Schleifpapier • Schleifen mit wenig Druck möglich • Feste Papierunterlage mit hoher Kantenstabilität • Einfacher Schleifblattwechsel • Wirtschaftliches Bearbeiten von allen Holzarten • Universell einsetzbar für das Schleifen von Holz, Spachtel, Lack, Füller und metallischen Werkstoffen • Geeignet für DeWalt Excenterschleifer DWE6423 mit Absaugung Merkmale • Durchmesser: 125 mm • Farbe: rot • Körnung: K 120 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 125 mm | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifblatt 125mm k 120, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, 655212120 |
| | |
| |