| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-320510 Herst.-Nr.: 320510 EAN/GTIN: 4046136007809 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Drahtelektrode aus Chrom-Nickel-Stahl mit besonders niedrigem Kohlenstoffgehalt zum Schweißen nichtrostender und kaltzäher Stähle Vorteile • Im Geländerbau und für Rohrleitungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie einsetzbar • Geeignet für Betriebstemperaturen bis + 350° C; kaltzäh bis – 269° C • Eine kunststoffummantelte Drahtkorbspule verhindert das Oxidieren der Drahtelektrode • Für Schweißautomaten geeignet Grundwerkstoffe • 1.4301 • 1.4307 • 1.4027 • 1.4303 • 1.4306 • 1.4308 • 1.4309 • 1.4311 • 1.4316 • 1.4567 Norm • DIN EN ISO 14343-A: G 19 9 L Si • Wst.Nr.: 1.4316 • AWS 5.9: ER 308 L Si Merkmale • Ausführung: Drahtelektrode • Dehnung: > 25 % • Durchmesser: 1,00 mm • Inhalt: 15 kg • Kerbschlagarbeit: > 50 J • Streckgrenze: > 350 MPa • Zugfestigkeit: > 500 MPa Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 1,00 mm | Ausführung: | Drahtelektrode | Inhalt: | 15 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |