Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht TRIMAX Gold, ø 1,00 mm / 15 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-310010
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     310010
EAN/GTIN:
     4046136007700
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Kurzbeschreibung Hebt das Mag-Schweißen auf die nächste Leistungsstufe Vorteile • Der hochwertige Titanzusatz bindet Verschmutzungen an der Oberfläche und reduziert so die Porenanfälligkeit • Schweißt bei Verschmutzungen wie Rost, Farbe, Grundierung oder elektrolytischen Zinkschichten • Mit hochwertiger Gold-Bronze-Beschichtung statt Kupfer • Keine krebserregenden Kupferdämpfe im Schweißrauch, dadurch weniger Belastung für Schweißer und Umwelt • Höhere Produktivität durch höhere Stromstärken • Lässt sich mit 25 – 30 % mehr Strom verschweißen. Dadurch entsteht ein wesentlich tieferer Einbrand mit haltbarer Schweißnaht. Außerdem ist eine höhere Schweißgeschwindigkeit möglich. • 3-Komponenten-Rohdraht – Titan, Mangan, Silizium. Sie bewirken die Schweißbarkeit bei Flugrost, Lackschichten, Rostschutzgrundierung, elektrolytisch verzinkten Stählen oder anders verunreinigten Materialien • Von der Drahtkorbspule zur stabilen Kunststoffspule - Keine verbogenen Drahtkorbspulen, kein Adapter für die Korbspule nötig, unterstreicht die Wertigkeit des Drahtes Grundwerkstoffe • S185 - E335, S235N - S355N • P255NH - P255NH • S420ML • P235GH, P165GH, P295GH, P355GH • P235G1TH - P355T2 • L210 - L360GA, L240NB - L415NB • S235JRS2-S235J4S, S235JRS2-S235J4S • S235JRS2-S235J4S Norm • EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3 Si 1 • Wst.Nr.: 1.5125 • AWS/SFA. 5.18: ER70S-6 Merkmale • Dehnung: > 20 % • Durchmesser: 1,00 mm • Inhalt: 15 kg • Kerbschlagarbeit: 47 Joule bei -40°C • Streckgrenze: 420 MPa • Zugfestigkeit: 500 – 640 MPa
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1,00 mm
Inhalt:
15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Kilogramm (ab € 8,584* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,94*
€ 189,1386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,15*
€ 185,8185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,54*
€ 179,1426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,59005*
€ 163,73216
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,76*
€ 153,2244
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.