| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-301220 Herst.-Nr.: 301220 EAN/GTIN: 4046136056456 |
| | |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Niedriglegierte Massivdrahtelektrode, verkupfert Vorteile • Die Drahtelektrode erzeugt einen weitgehend spritzerfreien Werkstoffübergang im Kurz- und Sprühlichtbogen Grundwerkstoffe • S235JR – S355J2G3 • S255 – S420N • P235GH, P265GH • Schiffbaustahl: A,B,D,E • GS 38 – GS 52 Norm • EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 4Si1 • EN ISO 14341-A: G 42 4 C1 4Si1 • Wst.Nr. 1.5130 • AWS A-5.18: ER 70 S-6 Zulassungen • TÜV • DB Anwendungsbereiche • Geeignet für das MAG- Verfahren zum Verbindungs- und Auftragschweißen im Kessel-, Rohr-,Behälter- und Konstruktionsbau Merkmale • Ausführung: Drahtelektrode • Dehnung: >22% • Durchmesser: 0,80 mm • Inhalt: 15 kg • Kerbschlagarbeit: >47 Joule (-40°C) • Streckgrenze: >460 MPa/M21, >420 MPa/C1 • Zugfestigkeit: >530 - 680 MPa/M21, >500 – 640 MPa/C1 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 0,80 mm | Inhalt: | 15 kg | Ausführung: | Drahtelektrode |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode, 301220, Geeignet, MAG, Verfahren, Verbindungs, Auftragschweißen, Kessel, Behälter, Konstruktionsbau, Bezeichnung |
| | |
| |