Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygge Holzrahmen 013X018 cm EICHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygge Holzrahmen 013X018 cm EICHE
Artikel-Nr.:
     9332-NC318E
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     NC318E
EAN/GTIN:
     4004122331857
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
walther design bilderrahmen holz
Hygge Holzrahmenschmales, rechteckiges MDF-Profil mit silberner Innenkante, erhältlich in diversen Farben und Formaten.Leiste: rechteckiges MDF-Profil, Schrägschnittpassepartout geeignetFarben: grau, eiche, nussbaum, weissGlas: gewaschenes KlarglasEinleger: grau, angestanztRückwand: MDF, bis 21x29,7 cm mit AufstellerAufhängung: Ösen für Hoch- und QuerformataufhängungVerschluss: FlexpinsVerpackung: geschrumpfte Folie, ab 21x29,7 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Bildformat:
0130X0180
Gewicht:
260,000 GR
Farbe:
eiche
Länge:
15,10 cm
Breite:
1,60 cm
Höhe:
20,10 cm
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.