Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Lifestyle Kst.Rahmen 040X050 GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-KV050T
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     KV050T
EAN/GTIN:
     4004122323586
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff grau
bilderrahmen kunststoff
NEW LIFESTYLE PROFIL KVrechteckiges Kunststoffprofil leicht abgerundet mit folierter Oberfläche in diversen Formaten und FarbenLeiste: rechteckiges Kunststoffprofil in zwei Größen - Wechsel ab 30x45 cm, Schrägschnittpassepartout geeignetFarben: schwarz, stahl, gold, gelb, bronze, grün, blau, rosa, rot, silber, grau, türkis, weiss, taupeGlas: gewaschenes KlarglasEinleger: hellgrau, angestanztRückwand: MDF, bis 20x25 cm mit AufstellerAufhängung: bis 20x30 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 30x40 cm zwei Jumbo-AufhängerVerschluss: Drehklammer Verpackung: Folie, geschrumpft, ab 20x30 cm Kartonschutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Bildformat:
0400X0500
Gewicht:
1600,000 GR
Farbe:
grau
Länge:
41,00 cm
Breite:
1,65 cm
Höhe:
51,30 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.