Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Lifestyle Kst.Rahmen 020X030 TÜRKIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-KV030U
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     KV030U
EAN/GTIN:
     4004122323647
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff
NEW LIFESTYLE PROFIL KVrechteckiges Kunststoffprofil leicht abgerundet mit folierter Oberfläche in diversen Formaten und FarbenLeiste: rechteckiges Kunststoffprofil in zwei Größen - Wechsel ab 30x45 cm, Schrägschnittpassepartout geeignetFarben: schwarz, stahl, gold, gelb, bronze, grün, blau, rosa, rot, silber, grau, türkis, weiss, taupeGlas: gewaschenes KlarglaEinleger: hellgrau, angestanzt Rückwand: MDF, bis 20x25 cm mit AufstellerAufhängung: bis 20x30 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 30x40 cm zwei Jumbo-AufhängerVerschluss: Drehklammer Verpackung: Folie, geschrumpft, ab 20x30 cm Kartonschutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Bildformat:
0200X0300
Gewicht:
500,000 GR
Farbe:
türkis
Länge:
21,00 cm
Breite:
1,40 cm
Höhe:
31,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.