Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Lifestyle Kst.Rahmen 010X015 ROSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-KV015Q
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     KV015Q
EAN/GTIN:
     4004122323401
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
kunststoff-bilderrahmen pink
bilderrahmen kunststoff
NEW LIFESTYLE PROFIL KVrechteckiges Kunststoffprofil leicht abgerundet mit folierter Oberfläche in diversen Formaten und FarbenLeiste: rechteckiges Kunststoffprofil in zwei Größen - Wechsel ab 30x45 cm, Schrägschnittpassepartout geeignetFarben: schwarz, stahl, gold, gelb, bronze, grün, blau, rosa, rot, silber, grau, türkis, weiss, taupeGlas: gewaschenes KlarglasEinleger: hellgrau, angestanztRückwand: MDF, bis 20x25 cm mit AufstellerAufhängung: bis 20x30 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 30x40 cm zwei Jumbo-AufhängerVerschluss: Drehklammer Verpackung: Folie, geschrumpft, ab 20x30 cm Kartonschutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Bildformat:
0100X0150
Gewicht:
175,000 GR
Farbe:
rosa
Länge:
11,60 cm
Breite:
1,40 cm
Höhe:
16,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.