Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venice Designrahmen 030X040 cm STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Venice Designrahmen 030X040 cm STAHL
Artikel-Nr.:
     9332-JL040D
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     JL040D
EAN/GTIN:
     4004122329861
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff grau
bilderrahmen kunststoff
Designrahmen Venice glänzend breites, rund nach innen abfallendes Profil, in verschiedenen Formaten und Farben Leiste: breites Polystyrol-Profil Farben: stahl, gold, bronze, silberGlas: gewaschenes Klarglas Einleger: hellgrau, angestanzt Rückwand: MDF, bis 20x30 cm mit Aufsteller Aufhängung: Ösen für Hoch- und Querformataufhängung Verschluss: Flexpins Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Bildformat:
0300X0400
Gewicht:
898,000 GR
Farbe:
stahl
Länge:
34,80 cm
Breite:
1,70 cm
Höhe:
44,80 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.