Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desire Kst.Rahmen 040X050 WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desire Kst.Rahmen 040X050 WEISS
Artikel-Nr.:
     9332-DEX050W
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     DEX050W
EAN/GTIN:
     4004122336234
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff weiß
bilderrahmen kunststoff
Desire Kunststoffrahmen mit Kunstglas schmales, nach innen abfallendes Pultprofil in diversen Formaten und FarbenLeiste: schmales PultprofilFarben: schwarz matt, gold matt, silber matt, weiss mattGlas: KunstglasEinleger: hellgrau, angestanztRückwand: MDF, bis 20x30 cm mit AufstellerAufhängung: bis 20x30 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 30x40 cm zwei Jumbo-AufhängerVerschluss: DrehklammerVerpackung: Folie, geschrumpft, ab 30x40 cm vier Kartonschutzecken
Weitere Informationen:
Bildformat:
0400X0500
Gewicht:
1500,000 GR
Farbe:
weiss
Länge:
50,90 cm
Breite:
1,75 cm
Höhe:
40,90 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.