Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desire Kst.Rahmen 020X030 SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desire Kst.Rahmen 020X030 SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     9332-DEX030B
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     DEX030B
EAN/GTIN:
     4004122336128
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff schwarz
bilderrahmen kunststoff
Desire Kunststoffrahmen mit Kunstglas schmales, nach innen abfallendes Pultprofil in diversen Formaten und FarbenLeiste: schmales PultprofilFarben: schwarz matt, gold matt, silber matt, weiss mattGlas: KunstglasEinleger: hellgrau, angestanztRückwand: MDF, bis 20x30 cm mit AufstellerAufhängung: bis 20x30 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 30x40 cm zwei Jumbo-AufhängerVerschluss: DrehklammerVerpackung: Folie, geschrumpft, ab 30x40 cm vier Kartonschutzecken
Weitere Informationen:
Bildformat:
0200X0300
Gewicht:
490,000 GR
Farbe:
schwarz
Länge:
30,90 cm
Breite:
1,75 cm
Höhe:
20,90 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.