Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24,0V 3,0Ah Akku für Hitachi-Powertools Bohrhammer DH 20 DV2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24,0V 3,0Ah Akku für Hitachi-Powertools Bohrhammer DH 20 DV2
24,0V 3,0Ah Akku für Hitachi-Powertools Bohrhammer DH 20 DV2
Artikel-Nr.:
     932-9752-5487
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     DH 20 DV2 24,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
24,0V 3,0Ah Akku für Hitachi-Powertools Bohrhammer DH 20 DV2
Akku passend für Hitachi EB2430H mit 24V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Hitachi Geräte 24V: DH20DV, DH20DV2, WS20DIm Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät UC 24YFA.Technische Angaben:Akku passend für Hitachi EB2430H:- NiMH Batterie- 24 Volt Nennspannung- Kapazität: 3,0Ah- kein original Hitachi Akku- Steck-Akku

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: DH 20 DV2

Passend für Hersteller: Hitachi-Powertools - (Kein ORIGINAL Hitachi-Powertools Produkt!)

  • kein original Hitachi Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit Accu-Kapazitäten von 1,4- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku-Kombihammer, Akkubohrhammer, Akkukombihammer, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 24v 3.0ah ni-mh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 24v, Hitachi-Powertools Werkzeugakku, 24,0V 3,0Ah Akku für Hitachi-Powertools Bohrhammer DH 20 DV2, Akku passend für Hitachi EB2430H mit 24V 3,0Ah Ni-MH, Hitachi-Powertools Werkzeugakku DH 20 DV2 DH 20 DV2, akku, 8496 8496
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.