Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24,0V 3,0Ah Akku für Hitachi-Powertools 24 Volt EB 2430 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24,0V 3,0Ah Akku für Hitachi-Powertools 24 Volt EB 2430 H
24,0V 3,0Ah Akku für Hitachi-Powertools 24 Volt EB 2430 H
Artikel-Nr.:
     932-9748-5568
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     EB 2430 H 24,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
24,0V 3,0Ah Akku für Hitachi-Powertools 24 Volt EB 2430 H
Original HiKoki Akku EB 2430H mit 24V 3,0Ah Ni-MH

Original HiKoki EB 2430H Werkzeugakku mit 24V 3Ah NiMH.Technische Angaben:Akku EB 2430H:- NiMH Batterie- 24 Volt Nennspannung- Kapazität: 3,0Ah- original HiKoki Akku

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: EB 2430 H

Passend für Hersteller: Hitachi-Powertools - (Kein ORIGINAL Hitachi-Powertools Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 24v 3.0ah ni-mh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 24v, Hitachi-Powertools Werkzeugakku, 24,0V 3,0Ah Akku für Hitachi-Powertools 24 Volt EB 2430 H, Original HiKoki Akku EB 2430H mit 24V 3,0Ah Ni-MH, Hitachi-Powertools Werkzeugakku EB 2430 H EB 2430 H, akku, 8498 8498
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,42*
€ 294,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,20*
€ 259,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,44*
€ 256,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.