Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah Akku für DeWalt Schlagbohrschrauber DC 981KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah Akku für DeWalt Schlagbohrschrauber DC 981KA
12,0V 3,0Ah Akku für DeWalt Schlagbohrschrauber DC 981KA
Artikel-Nr.:
     932-9525-4552
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     DC 981KA 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
12,0V 3,0Ah Akku für DeWalt Schlagbohrschrauber DC 981KA
12V Akku passend für DeWalt DE9037, DE9501 mit 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für DeWalt/ELU/Berner Geräte 12V: DW052K2, DW053K2, DC980KA, DC756KA, DC981KA, ELU EZWA49Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät LGDE-1825.Technische Angaben:Akku-Hersteller: BlackfortType BF306kein original DeWalt DE9037 AccuSpannung: 12VKapazität: 3000mAhTyp: NiMHMaße: 94mm x79mm x107mm Gewicht: 650g

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: DC 981KA

Passend für Hersteller: DeWalt - (Kein ORIGINAL DeWalt Produkt!)

  • kein original Dewalt DE9501 Akku
  • kompatibel zum original Akkuschrauber Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • Qualitätsakku hergestellt in Europa
  • mit Markenzellen NiCD=Sanyo, NiMH=Panasonic

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für dewalt, ersatzakku für werkzeug 12v, DeWalt Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für DeWalt Schlagbohrschrauber DC 981KA, 12V Akku passend für DeWalt DE9037, DE9501 mit 3,0Ah Ni-MH, DeWalt Werkzeugakku DC 981KA DC 981KA, akku, 8596 8596
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.