Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V Knollen Akku passend für Bosch 2 607 335 158 mit 3,0Ah Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knolle 12V 3,0Ah Ersatz-Akku
Knolle 12V 3,0Ah Ersatz-Akku
Artikel-Nr.:
     932-9507
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     BF226
EAN/GTIN:
     4041683670629
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
12V Knollen Akku passend für Bosch 2 607 335 158 mit 3,0Ah Ni-MH
Knolle 12V 3,0Ah Ersatz-Akku

Werkzeugakku ist passend für Bosch 12V Bohrschrauber: GBM12VE / GBM12VESP / GSR12VE / GSR12VES und Schlagbohrer: GSB12VE / GSB12VES / GSB12VESP
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810.

Technische Angaben:
Akku-Hersteller: Blackfort
Type BF226
Hergestellt in Europa
kein original Bosch Knolle 2607335158 Accu
Spannung: 12V
Kapazität: 3000mAh
Typ: Ni-MH
Gewicht: 700g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: BF226

Passend für Hersteller: BOSCH - (Kein ORIGINAL BOSCH Produkt!)

  • bewährte Blackfort Qualität
  • kompatibel zum original Akkuschrauber Akku
  • Ladbar mit dem original Bosch Ladegerät
  • 3,0 Ah / 12 Volt / NiMH Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch, BOSCH Werkzeugakku, 12V Knollen Akku Bosch 2 607 335 158 mit 3,0Ah Ni-MH, Knolle 12V 3,0Ah Ersatz-Akku, BOSCH Werkzeugakku BF226 BF226, 043-9507-12v-knollen-akku-passend-fuer-bosch-2-607-335-158-mit-3-0ah-ni-mh-akku-werkzeugakku-werkzeug-akku-ersatzakku-werkzeug-bohrschrauber-schlagschrauber-bosch-2-607-335-158-gbm12ve-gbm12vesp-gsr12ve-gsr12ves-gsb12ve-gsb12ves-gsb12vesp-knolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.