| |
|
| Artikel-Nr.: 932-9486-7074 Herst.-Nr.: 6216 DWFE 12,0V 3,0Ah EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 12,0V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6216 DWFEAkku passend für Makita 1234 mit 12V 3,0Ah Ni-MHBlackfort Werkzeugakku für Makita 1234 und 1235, dieser Akku ist geeignet für alle Heim und Handwerker. Der BF546 steht dem original Makita Akku in nichts nach. Gleiche Qualität, gleiche Zellen (Sanyo).Technische Angaben:Akku-Hersteller: BlackfortType BF546kein original Makita 1234, 1235 AccuSpannung: 12VKapazität: 3000mAhTyp: Ni-MHMaße: 85mm x94mm x103mmGewicht: 700g Hersteller: BLACKFORT Hersteller-Nummer: 6216 DWFE Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!) - kein original Makita Ersatzakku
- kompatibel zum original Akkuschrauber Akku
- Ladbar mit dem original Ladegerät
- Qualitätsakku hergestellt in Europa
- mit Markenzellen NiCD=Sanyo, NiMH=Panasonic
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, Makita Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6216 DWFE, Akku passend für Makita 1234 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, Makita Werkzeugakku 6216 DWFE 6216 DWFE, akku, 8613 8613 |
| | |
| |