| |
|
| Artikel-Nr.: 932-9486-1494 Herst.-Nr.: AL530D 12,0V 3,0Ah EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power LED-Lampe AL530DAkku passend für Makita 1234 mit 12V 3,0Ah Ni-MHBlackfort Werkzeugakku für Makita 1234 und 1235, dieser Akku ist geeignet für alle Heim und Handwerker. Der BF546 steht dem original Makita Akku in nichts nach. Gleiche Qualität, gleiche Zellen (Sanyo).Technische Angaben:Akku-Hersteller: BlackfortType BF546kein original Makita 1234, 1235 AccuSpannung: 12VKapazität: 3000mAhTyp: Ni-MHMaße: 85mm x94mm x103mmGewicht: 700g Hersteller: BLACKFORT Hersteller-Nummer: AL530D Passend für Hersteller: Akku Power - (Kein ORIGINAL Akku Power Produkt!) - kein original Makita Ersatzakku
- kompatibel zum original Akkuschrauber Akku
- Ladbar mit dem original Ladegerät
- Qualitätsakku hergestellt in Europa
- mit Markenzellen NiCD=Sanyo, NiMH=Panasonic
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, Akku Power Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power LED-Lampe AL530D, Akku passend für Makita 1234 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, Akku Power Werkzeugakku AL530D AL530D, akku, 8613 8613 |
| | |
| |