| |
|
| Artikel-Nr.: 932-9483-1498 Herst.-Nr.: AL530R 12,0V 3,0Ah EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power LED-Lampe AL530RAkku für Makita 1202 mit 12V 3,0Ah Ni-MHBlackfort Werkzeugakku, dieser Akku ist geeignet für alle Heim und Handwerker. Der BF536 steht dem original Makita Akku in nichts nach. Gleiche Qualität, gleiche Zellen (Sanyo).Technische Angaben:Akku-Hersteller: BlackfortType BF536kein original Makita 1202 AccuSpannung: 12VKapazität: 3000mAhTyp: NiMHMaße: 86mm x79mm x97mmGewicht: 670g Hersteller: BLACKFORT Hersteller-Nummer: AL530R Passend für Hersteller: Akku Power - (Kein ORIGINAL Akku Power Produkt!) - ersetzt Makita 1202 Akku
- 12 Volt / 3000 mAh NiMH Akku
- Ladbar mit dem original Ladegerät
- Qualitäts-Akku hergestellt in Europa
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, Akku Power Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power LED-Lampe AL530R, Akku für Makita 1202 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, Akku Power Werkzeugakku AL530R AL530R, akku, 8614 8614 |
| | |
| |