Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9,6V 3,0Ah Akku für Makita Winkelbohrmaschine DA392 DZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9,6V 3,0Ah Akku für Makita Winkelbohrmaschine DA392 DZ
9,6V 3,0Ah Akku für Makita Winkelbohrmaschine DA392 DZ
Artikel-Nr.:
     932-9480-7341
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     DA392 DZ 9,6V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Winkelbohrmaschine
Akkuwinkelbohrmaschine
9,6V 3,0Ah Akku für Makita Winkelbohrmaschine DA392 DZ
Akku passend für Makita 9134 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH

Blackfort Werkzeugakku, dieser Akku ist geeignet für alle Heim und Handwerker. Der BF556 steht dem original Makita Akku in nichts nach. Gleiche Qualität, gleiche Zellen (Sanyo).Technische Angaben:Akku-Hersteller: BlackfortType BF556Hergestellt in Europakein original Makita 9134, 9135 AccuSpannung: 9,6VKapazität: 3000mAhTyp: NiMHMaße: 85mm x94mm x103mmGewicht: 585g

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: DA392 DZ

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • kein original + Hersteller + Ersatzakku
  • kompatibel zum original Akkuschrauber Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • Qualitätsaccu hergestellt in Europa
  • mit Markenzellen NiCD=Sanyo, NiMH=Panasonic

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku winkelbohrmaschine, ersatzakku für werkzeug 9,6v, Makita Werkzeugakku, 9,6V 3,0Ah Akku für Makita Winkelbohrmaschine DA392 DZ, Akku passend für Makita 9134 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH, Makita Werkzeugakku DA392 DZ DA392 DZ, akku, 8615 8615
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.