Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 3,0Ah Akku für Makita BVF154RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 3,0Ah Akku für Makita BVF154RF
18,0V 3,0Ah Akku für Makita BVF154RF
18,0V 3,0Ah Akku für Makita BVF154RF
18,0V 3,0Ah Akku für Makita BVF154RF
Artikel-Nr.:
     932-9390#1603
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     bvf154rf 18,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
18,0V 3,0Ah Akku für Makita BVF154RF
Akku passend für Makita BL1830 mit 18V 3,0Ah Li-Ion

Werkzeugakku ist passend für Makita Makstar Geräte 18V: BDF451RFE, BDF450RFE, 8444DWFE, BHP450SFE, BDA350, BTW251RFE.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2830MS.Technische Angaben:- AP Produkt- Li-Ion Akku- Spannung 18 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Leistung: 54 Wh- Gewicht 600 g- ersetzt Makita BL1830 Akku

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: bvf154rf

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • kein Original MAKITA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku Power
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • mit Akku-Kapazitäten von 1,4- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku 18v 3000mah, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, Makita Werkzeugakku, 18,0V 3,0Ah Akku für Makita BVF154RF, Akku passend für Makita BL1830 mit 18V 3,0Ah Li-Ion, Makita Werkzeugakku bvf154rf BVF154RF, akku, 8656 8656
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.