Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Kreissägeblatt ø180mm, 48 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz Kreissägeblatt ø180mm, 48 Zähne
Holz Kreissägeblatt ø180mm, 48 Zähne
Artikel-Nr.:
     932-8717
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     752428
EAN/GTIN:
     8717472813244
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 180x30
kreissägeblatt
HiKoki Kreissägeblatt für Holz mit Wechselzahnform (WZ). Zu verwenden mit Type: für Festool, Holzher, Dewalt Sägen.Technische Angaben:- Durchmesser: 180 mm- Schnittbreite: 2,6 mm- Blattdicke: 1,6 mm- Bohrung: 30/20 mm- Anzahl der Zähne: 48- mit Wechselzahnform- für sämtliche Holz-Arten

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 752428

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 180 mm, HiKoki Sägeblatt, HiKoki Sägeblatt Holz Kreissägeblatt ø180mm, 48 Zähne, Holz Kreissägeblatt ø180mm, 48 Zähne, HiKoki Sägeblatt 752428 752428, baumarkt, Sägeblatt, 9008 9008
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,29*
€ 47,44*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,40*
€ 53,95*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 46,43*
€ 61,22*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.