Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 752428 TCT Kreissägeblatt 180X30/20 Z48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 752428 TCT Kreissägeblatt 180X30/20 Z48
Hikoki 752428 TCT Kreissägeblatt 180X30/20 Z48
Artikel-Nr.:
     1955-2001015619
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     752428
EAN/GTIN:
     8717472813244
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 180x30
kreissägeblatt
Hikoki 752428 TCT Kreissägeblatt 180X30/20 Z48
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
752428
Werksnummer:
752428
Breite netto mm:
243,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,510000
Gewicht brutto Kg:
0,510000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 180 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,32*
€ 47,18*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,68*
€ 53,70*
5 Tage
20
€ 5,50*
ab € 46,52*
€ 61,09*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.