| |
|
| Artikel-Nr.: 932-8279 Herst.-Nr.: Herst.Nr: NP12-6T EAN/GTIN: 4041683650850 |
| |
|
| | |
| Bleigel Akku von Hawker Genesis NP12-6T mit 6,3mm SteckanschlüssenTechnische Angaben:Spannung: 6 Volt Nennkapazität: 12000 mAh L/B/H: 151 / 50 / 98 mm System: Pb Gewicht: 2150 Gramm Stecksystem: Faston 6,3 mm Hersteller: HAWKER Hersteller-Nummer: Herst.Nr: NP12-6T - Neustes Produktionsdatum
- Blei-Akkus sind aus einer Charge
- Herst.Nr: NP12-6T
- Stecksystem: Faston 6,3 mm
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blei-akku 6v, blei akku, HAWKER Bleiakku, Hawker Enersys Genesis NP12-6T Bleiakku 6,0Volt 12,0Ah mit 6,3mm Steckanschlüssen, Enersys Genesis NP12-6T, HAWKER Bleiakku Herst.Nr: NP12-6T NP12-6T, akku, 9264 9264 |
| | |
| |