Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A31-S5 Akku (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A31-S5 Akku (kein Original)
A31-S5 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-4617
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Notebookakku A31-S5 (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683631835
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Org. Hersteller-Bez.: A31-S5 / S5NBTW1B / 90-N8V1B3000 / 90-N8V1B1100Technische Angaben:Gewicht: 309 gr. mAh: 4400 System: Li-Ion Spannung: 11,1 Volt Höhe: 24,80 mm Breite: 48,50 mm Länge: 203,80 mm Farbe: silber

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: ASUS - (Kein ORIGINAL ASUS Produkt!)

  • kein original ASUS Laptop Akku
  • kompatibel zum original Notebook Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, Notebookakku für Panasonic, notebookakku 11,1v, notebookakku für panasonic, ASUS NOTEBOOKAKKU, Notebookakku für ASUS A31-S5 Akku (kein Original), A31-S5 Akku (kein Original), akku, NOTEBOOKAKKU, 9408 9408
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.