Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Bleiakku-Ladegerät ALCS 2-24A von 2 bis 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansmann KFZ-Ladegerät ALCS 2-24 A
Ansmann KFZ-Ladegerät ALCS 2-24 A
Ansmann KFZ-Ladegerät ALCS 2-24 A
Ansmann KFZ-Ladegerät ALCS 2-24 A
Ansmann KFZ-Ladegerät ALCS 2-24 A
Artikel-Nr.:
     932-446
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     9164016
EAN/GTIN:
     4013674916405
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterieladegerät
Ansmann Bleiakku-Ladegerät ALCS 2-24A von 2 bis 24V
Ansmann KFZ-Ladegerät ALCS 2-24 A

Steckerladegerät für Blei-Akkus von 2 bis 24V mit 3 Jahre Ansmann Garantie.

Technische Angaben:
- Maße: 106 x 58 x 51 mm
- Gewicht: 520 g
- Prim: 230 V / 50 Hz
- lädt von 2V bis 24Volt Akkus

Hersteller: ANSMANN
Hersteller-Nummer: 9164016

  • für Akkus von 2 bis 24 Volt geeignet
  • mit Universal Klemmen
  • 3 Jahre Ansmann Garantie
  • mit Verpolschutz

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Tischladegerät, Tischladestation, ladegerät blei, ANSMANN Blei-Ladegerät, Ansmann Bleiakku-Ladegerät ALCS 2-24A von 2 bis 24V, Ansmann KFZ-Ladegerät ALCS 2-24 A, ANSMANN Blei-Ladegerät 9164016 9164016, 025-0446-ansmann-bleiakku-ladegeraet-alcs-2-24a-von-2-bis-24v-alcs-2-24a-ansmann-alcs2-24a-ansmann-blei-ladegeraet-alcs-2-24a-ladegeraete-ansmann-als-2-24a-alcs2-24-bleilader-bleiladegerae-ansmann-kfz-ladegeraet-alcs-2-24-a-blei-ladegeraet-9164016-ansmann-
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2571
1
€ 3,90*
ab € 17,08*
€ 22,51*
1
€ 4,50*
ab € 17,43*
€ 22,85*
23 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 19,35*
€ 25,45*
1
€ 5,00*
ab € 19,68*
€ 25,74*
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 24,03*
€ 33,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.