Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Eneloop Micro (AAA) Akku BK-4MCC 1,2Volt 750mAh NiMH (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Eneloop Micro (AAA) BK-4MCCE Akku
Eneloop Micro (AAA) BK-4MCCE Akku
Artikel-Nr.:
     932-4332
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-4MCCE/BF1 Micro
EAN/GTIN:
     5410853052661
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Panasonic Eneloop Micro (AAA) Akku BK-4MCC 1,2Volt 750mAh NiMH (1 Stück)
Eneloop Micro (AAA) BK-4MCCE Akku

Die Aller neueste Generation der erfolgreichen eneloop Akkus von Panasonic. Jetzt mit bis zu 2100 Ladezyklen. Nochmals verringerte Selbstentladung: Nach 5 Jahren Nichtverwendung immer noch 70% Restkapazität! Vorgeladen sind die Panasonic eneloop Akkus umweltbewusst mit Solarenergie.

Technische Angaben:
Gewicht: 11 g
Nennkapazität: 750 mAh
Zellengröße: AAA (Micro)
System: Ni-MH
Spannung: 1,2 Volt
Höhe/ Ø: 44,50 / 10,5 mm

Hersteller: PANASONIC
Hersteller-Nummer: BK-4MCCE/BF1 Micro

  • Jetzt mit bis 2100 Ladezyklen
  • kaum Selbstentladung
  • besonders langlebig
  • vorgeladen mit Solarenergie
  • recyclingfähig

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh akku aaa, vorgeladene akkus, aaa akku 800 mah, PANASONIC Micro Akku, Panasonic Eneloop Micro (AAA) Akku BK-4MCC 1,2Volt 750mAh NiMH (1 Stück), Eneloop Micro (AAA) BK-4MCCE Akku, PANASONIC Micro Akku BK-4MCCE/BF1 Micro BK-4MCCE/BF1 Micro, 030-4332-panasonic-eneloop-micro-aaa-akku-bk-4mcc-1-2volt-750mah-nimh-1-stueck-eneloop-micro-bk-4mcce-aaa-viele-ladezyklen-panasonic-akkus-v2500px-bk-4mcce-4be-s-hr-4utgb-dc2400-e92-hr03-hr3-lr03-lr3-mn2400-24a-7526-824-aaa-am4-am4m8a-bk-4mcce-bf1-ke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
66
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 4,68*
Lager 932
40
€ 5,50*
ab € 3,18*
€ 5,06*
€ 6,90*
ab € 5,09*
€ 8,02*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.