Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eneloop BK-4MCCE/BF1 AAA/Micro/LR03 einzeln, lose


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
eneloop BK-4MCCE/BF1 AAA/Micro/LR03 einzeln, lose
eneloop BK-4MCCE/BF1 AAA/Micro/LR03 einzeln, lose
Artikel-Nr.:
     4885-32465
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-4MCCE/BF1
EAN/GTIN:
     5410853052661
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Panasonic Eneloop BK-4MCC AAA/Micro/LR03 Akkus

Min. Kapazität: 750mAh
Typ. Kapazität: 800mAh
Max. Ladezyklen: 2100

Kapazität nach 1 Jahr Lagerung: ca. 90%
Kapazität nach 2 Jahren Lagerung: >80%
Kapazität nach 3 Jahren Lagerung: ca. 80%
Kapazität nach 5 Jahren Lagerung: ca. 70%

Eneloop Akkus haben eine extrem geringe Selbstentladung und sind daher perfekt für sehr vielen Anwendungen wie z.B. Fernbedienungen, Digitalkameras, Taschenlampen, Schnurlostelefone etc.

Die wiederaufladbaren Batterien werden vorgeladen mit ca. 70% Ladung ausgeliefert.

Lieferumfang:

  • 1 Stk. Eneloop AAA / Micro / LR03
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Hersteller:
Panasonic
Hersteller Bezeichnung:
BK-4MCCE/BF1
Produktserie:
Eneloop
Packungsmenge:
1
Gewicht:
0.0110 kg
Akku Größe:
AAA Micro LR03
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
750 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, vorgeladene akkus aaa, vorgeladene akkus, panasonic nimh akku, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 750mah, 0.8ah, 0,8ah, AAA, Micro, Nickel Metallhydrid, Eneloop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4885
unbekannt
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,69*
3 Tage
40
€ 5,50*
ab € 3,35*
€ 4,96*
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 6,65*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.