| |
|
| Artikel-Nr.: 932-4332#4335 Herst.-Nr.: gigaseta240 1,2V 750mAh EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 1,2V 750mAh Micro Akku für Siemens Gigaset A240Panasonic Eneloop Micro (AAA) Akku BK-4MCC 1,2Volt 750mAh NiMH (1 Stück)Die Aller neueste Generation der erfolgreichen eneloop Akkus von Panasonic. Jetzt mit bis zu 2100 Ladezyklen. Nochmals verringerte Selbstentladung: Nach 5 Jahren Nichtverwendung immer noch 70% Restkapazität! Vorgeladen sind die Panasonic eneloop Akkus umweltbewusst mit Solarenergie.Technische Angaben:Gewicht: 11 gNennkapazität: 750 mAhZellengröße: AAA (Micro) System: Ni-MH Spannung: 1,2 Volt Höhe/ Ø: 44,50 / 10,5 mm Hersteller: PANASONIC Hersteller-Nummer: gigaseta240 Passend für Hersteller: Siemens - (Kein ORIGINAL Siemens Produkt!) - Jetzt mit bis 2100 Ladezyklen
- kaum Selbstentladung
- besonders langlebig
- vorgeladen mit Solarenergie
- recyclingfähig
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku für siemens, Siemens Micro Akku, 1,2V 750mAh Micro Akku für Siemens Gigaset A240, Panasonic Eneloop Micro (AAA) Akku BK-4MCC 1,2Volt 750mAh NiMH (1 Stück), Siemens Micro Akku gigaseta240 Gigaset A240, akku, Micro Akku, 9483 9483 |
| | |
| |