Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1,2V 750mAh Micro Akku für Binatone Freelance XD500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1,2V 750mAh Micro Akku für Binatone Freelance XD500
1,2V 750mAh Micro Akku für Binatone Freelance XD500
Artikel-Nr.:
     932-4332#4315
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     freelancexd500 1,2V 750mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
1,2V 750mAh Micro Akku für Binatone Freelance XD500
Panasonic Eneloop Micro (AAA) Akku BK-4MCC 1,2Volt 750mAh NiMH (1 Stück)

Die Aller neueste Generation der erfolgreichen eneloop Akkus von Panasonic. Jetzt mit bis zu 2100 Ladezyklen. Nochmals verringerte Selbstentladung: Nach 5 Jahren Nichtverwendung immer noch 70% Restkapazität! Vorgeladen sind die Panasonic eneloop Akkus umweltbewusst mit Solarenergie.Technische Angaben:Gewicht: 11 gNennkapazität: 750 mAhZellengröße: AAA (Micro) System: Ni-MH Spannung: 1,2 Volt Höhe/ Ø: 44,50 / 10,5 mm

Hersteller: PANASONIC
Hersteller-Nummer: freelancexd500

Passend für Hersteller: Binatone - (Kein ORIGINAL Binatone Produkt!)

  • Jetzt mit bis 2100 Ladezyklen
  • kaum Selbstentladung
  • besonders langlebig
  • vorgeladen mit Solarenergie
  • recyclingfähig

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, aaa akku 750mah panasonic, akku schnurlostelefon, akku schnurlostelefon 750mah, Binatone Micro Akku, 1,2V 750mAh Micro Akku für Binatone Freelance XD500, Panasonic Eneloop Micro (AAA) Akku BK-4MCC 1,2Volt 750mAh NiMH (1 Stück), Binatone Micro Akku freelancexd500 Freelance XD500, akku, Micro Akku, 9483 9483
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.