Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAIO VGP-BPS5 Akku (kein Orignal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAIO VGP-BPS5 Akku (kein Orignal)
VAIO VGP-BPS5 Akku (kein Orignal)
Artikel-Nr.:
     932-4178
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Sony VAIO VGP-BPS5 mit 7,4Volt 7.800mAh Li-Ion
EAN/GTIN:
     4041683628477
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Ersatzakku für Sony Vaio VGP-BP557,4 Volt / Li-IonTechnische Angaben:Gewicht: 309 gr. Kapazität: 7800 mAhSystem: Li-Ion Spannung: 7,4 Volt Höhe: 15,80 mm Breite: 90,47 mm Länge: 205,90 mm

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: SONY - (Kein ORIGINAL SONY Produkt!)

  • kein original SONY Laptop Akku
  • kompatibel zum original Notebook Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Panasonic, notebookakku für panasonic, SONY NOTEBOOKAKKU, Akku für Sony VAIO VGP-BPS5 mit 7,4Volt 7.800mAh Li-Ion, VAIO VGP-BPS5 Akku (kein Orignal), akku, NOTEBOOKAKKU, 9532 9532
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.