| |
|
| Artikel-Nr.: 932-415.3 Herst.-Nr.: 4006 EAN/GTIN: 4008496356560 |
| |
|
| | |
| Alkalische einmal Batterie mit 1,5 Volt und 2,6Ah von Varta in der Industrie-Ausführung. Die auslaufsichere Varta Batterie ist in Preis-Leistung unschlagbar, siehe unsere Test-Messungen verschiedener Batterien in unseren Blog.Technische Angaben:Gewicht: 23 gr. Durchmesser: 14,5 mm Zellengröße: AA (Mignon) System: AlMn Spannung: 1,5 Volt Höhe: 50,50 mm Hersteller: VARTA Hersteller-Nummer: 4006 - Die Varta Industrial ist auslaufsicher!
- Bewährte Varta Qualitäts Batterie
- EAN: 4008496356560
- Lieferumfang: 1 x 40er-Packung
Packungs-Inhalt: 40 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie, VARTA Mignon Batterie, Varta Mignon Batterie Alkaline 4006 LR6 AA Industrial Pro, Alkaline 4006 LR6AA Mignon 40er Packung, VARTA Mignon Batterie 4006 4006, batterie, 12262 10152 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,227* | € 0,367* | | | | | 1 Tag | | | 40 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,25125* | € 0,41125* | | | | | 2 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,26455* | € 0,43455* | | | | | 1 Tag | | | 40 | | pro Stück | € 10,00* | ab € 0,3225* | € 0,5225* | | | | Lager 932 | | | | 40 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,43875* | € 0,71875* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 28,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|