Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Industrial Mignon AA Batterie 4006 40 St. (Tray)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Industrial Mignon AA Batterie 4006 40 St. (Tray)
Varta Industrial Mignon AA Batterie 4006 40 St. (Tray)
Varta Industrial Mignon AA Batterie 4006 40 St. (Tray)
Artikel-Nr.:
     1495-9132
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04006211354-40
EAN/GTIN:
     4008496356560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Varta Industrial Alkaline Batterie im Tray
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
2,97 Ah
Breite:
14.5 mm
Höhe:
50.5 mm
Gewicht:
0.98 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,227*
€ 0,357*
2 Tage
3040
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,25125*
€ 0,40125*
Lager 1495
79400
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,26455*
€ 0,41455*
2 Tage
3840
40
pro Stück
€ 10,00*
ab € 0,3225*
€ 0,5125*
40
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,31675*
€ 0,62375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,41455*
€ 0,49331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37455*
€ 0,44571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31455*
€ 0,37431
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30455*
€ 0,36241
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26455*
€ 0,31481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 16,582* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04061 101 402
ab € 0,615*
Ähnlich
Varta
48064
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.