| |
|
| Artikel-Nr.: 932-3947 Herst.-Nr.: Herst.Nr: 8789552300 EAN/GTIN: 4041683626428 |
| |
|
| | |
| Wartungsfreier Sonnenschein Dryfit Bleiakku / Bleigel Akku aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie.Technische Angaben:Spannung: 6 Volt mAh: 10000 mAh L/B/H: 152 / 51 / 95 mm System: Pb Gewicht: 2050 Gramm Stecksystem: Faston 4,8 mm VdS-Zulassung: Ja Hersteller: EXIDE Hersteller-Nummer: Herst.Nr: 8789552300 - Neustes Produktionsdatum
- Blei-Accus sind aus einer Charge
- Herst.Nr: 8789552300
- VdS-Zulassung
- Stecksystem: Faston 4,8 mm
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blei-akku 6v, blei akku, EXIDE Bleiakku, Exide Sonnenschein Bleiakku Dryfit A506/10S 6,0Volt 10Ah mit 4,8mm Steckanschlüsse, Sonnenschein Dryfit A506/10S, EXIDE Bleiakku Herst.Nr: 8789552300 Herst.Nr: 8789552300, akku, 9632 9632 |
| | |
| |