| |
|
| Artikel-Nr.: 932-3937 Herst.-Nr.: 8527601855 EAN/GTIN: 4041683693352 |
| |
|
| | |
| Bestens geeignet für USV Anlagen, der Bleigel Akku hat 12 Vlt und 18Ah. Exide Blei Akku der Powerfit Serie. Hervoragende Eigenschaften zB. auslaufsicher, lange Lebensdauer, hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung. Bleiakku hat die VdS Zulassung.Technische Angaben:Spannung: 12 Volt mAh: 18000 mAh L/B/H: 181 / 76 / 166 mm System: Pb Gewicht: 6300 Gramm Stecksystem: M5 Schraubanschluss VdS-Zulassung: Ja Hersteller: EXIDE Hersteller-Nummer: 8527601855 - Neustes Produktionsdatum
- Blei-Accus sind aus einer Charge
- Herst.Nr: 8527601855
- VdS-Zulassung: Ja
- Stecksystem: M5 Schraubanschluss
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 18ah, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage, EXIDE Bleiakku, Exide Bleiakku Powerfit S312/18F5 12,0Volt 18Ah mit M5 Schraubanschluss, Powerfit S312/18F5, EXIDE Bleiakku 8527601855 8527601855, akku, 9638 9638 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 60,85* | € 76,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,9014* | € 88,7714* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 66,50* | € 89,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,58* | € 90,15* | | | | Lager 932 | 31 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 99,43* | € 120,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|