Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dryfit A512/30G6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dryfit A512/30G6
Dryfit A512/30G6
Dryfit A512/30G6
Dryfit A512/30G6
Artikel-Nr.:
     932-3888
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     0889562500
EAN/GTIN:
     4041683625865
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku 12v 30ah
Sonnenschein Blei Akku Dryfit A512/30G6 mit 12V und 30Ah, VdS-Nr.: G196025Technische Angaben:Spannung: 12 Volt mAh: 30000 mAh L/B/H: 197 / 132 / 161 mm System: Pb Gewicht: 11100 Gramm Stecksystem: M6 Schraubanschluss VdS-Zulassung: Ja

Hersteller: SONNENSCHEIN
Hersteller-Nummer: 0889562500

  • Neustes Produktionsdatum
  • Blei-Accus sind aus einer Charge
  • Herst.Nr: 0889562500
  • VdS-Zulassung: Ja

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Bleiakkus > 12 Volt
Weitere Suchbegriffe: blei akku, blei-akku 12v, SONNENSCHEIN Bleiakku, Sonnenschein Bleiakku Dryfit A512/30G6 12,0Volt 30Ah mit M6 Schraubanschluss, Dryfit A512/30G6, SONNENSCHEIN Bleiakku 0889562500 0889562500, akku, 9670 9670
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.