Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah Akku für Würth G 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah Akku für Würth G 12
12,0V 3,0Ah Akku für Würth G 12
12,0V 3,0Ah Akku für Würth G 12
12,0V 3,0Ah Akku für Würth G 12
Artikel-Nr.:
     932-3863#3846
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     g12 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Würth
Akkus für Würth-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
12,0V 3,0Ah Akku für Würth G 12
Akku passend für Gesipa 12V 3,0Ah Ni-MH (kein Original)

Werkzeugakku ist passend für Gesipa/Lematec Geräte 12V: CPT12/2, CPT12,. Kein original Gesipa Ersatzakku! Der P906 NiMH Ersatzakku kann auch mit dem original Ladegerät aufgeladen werden.Technische Angaben:

Ni-MH Akku
mit Panasonic Powertools Zellen
Spannung 12 Volt
Kapazität 3,0 Ah
Nennenergie 36 Wh
Gewicht: 710 Gramm
ersetzt Gesipa 12 Volt NiMH Akkus
kein Original Gesipa Akku
made in Germany

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: g12

Passend für Hersteller: Würth - (Kein ORIGINAL Würth Produkt!)

  • kein original GESIPA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • kompatibel/passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • 12 Volt / 3,0Ah Ni-MH Ersatz-Akkupack

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für würth, ersatzakku für werkzeug 12v, Würth Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Würth G 12, Akku passend für Gesipa 12V 3,0Ah Ni-MH (kein Original), Würth Werkzeugakku g12 G 12, akku, 9675 9675
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.