| |
|
| Artikel-Nr.: 932-378-9365 Herst.-Nr.: EY 7271GQKW 12,0V 3,0Ah EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 12,0V 3,0Ah Akku für Panasonic Bohrschrauber EY 7271GQKWAkku passend für Panasonic EY 9201B mit 12V 3,0Ah Ni-MHWerkzeugakku ist passend für Panasonic Geräte 12V: EY6405, EY6407, EY6406, EY6409, EY6100, EY6205.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät LGPA-1230.Technische Angaben:- Ni-MH Akku- Spannung 12 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 715g Hersteller: AKKU POWER Hersteller-Nummer: EY 7271GQKW Passend für Hersteller: Panasonic - (Kein ORIGINAL Panasonic Produkt!) - kein original PANASONIC Akku
- hergestellt in Deutschland von Akku-Power
- Ersatzakku ist passend zum original Akku
- Ladbar mit dem original Ladegerät
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, Panasonic Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Panasonic Bohrschrauber EY 7271GQKW, Akku passend für Panasonic EY 9201B mit 12V 3,0Ah Ni-MH, Panasonic Werkzeugakku EY 7271GQKW EY 7271GQKW, akku, 10158 10158 |
| | |
| |