Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2,4V 3,0Ah Akku für ABB MINIFIX 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     932-364-5
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     MINIFIX 210 2,4V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für ABB
Akkus für ABB-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
2,4V 3,0Ah Akku für ABB MINIFIX 210
Akku passend für Panasonic EY 9021B mit 2,4V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Panasonic Geräte mit 2,4V: EY 6220, EY 3652, EY9021, EY503, EY 903.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät LGPA-4830.Technische Angaben:- Ni-MH Akku- Spannung 2,4 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 159g
 

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: MINIFIX 210

Passend für Hersteller: ABB - (Kein ORIGINAL ABB Produkt!)

  • kein original PANASONIC Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • NiMH Akku mit 3000 mAh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 2,4v 3,0ah, akku für abb, ersatzakku für werkzeug 2,4v, ABB Werkzeugakku, 2,4V 3,0Ah Akku für ABB MINIFIX 210, Akku passend für Panasonic EY 9021B mit 2,4V 3,0Ah Ni-MH, ABB Werkzeugakku MINIFIX 210 MINIFIX 210, akku, 10160 10160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.