Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2,4V 3,0Ah Akku für ABB Akku EY 9021B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     932-364-2
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     EY 9021B 2,4V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für ABB
Akkus für ABB-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
2,4V 3,0Ah Akku für ABB Akku EY 9021B
Akku passend für Panasonic EY 9021B mit 2,4V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Panasonic Geräte mit 2,4V: EY 6220, EY 3652, EY9021, EY503, EY 903.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät LGPA-4830.Technische Angaben:- Ni-MH Akku- Spannung 2,4 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 159g
 

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: EY 9021B

Passend für Hersteller: ABB - (Kein ORIGINAL ABB Produkt!)

  • kein original PANASONIC Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • NiMH Akku mit 3000 mAh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 2,4v 3,0ah, akku für abb, ersatzakku für werkzeug 2,4v, ABB Werkzeugakku, 2,4V 3,0Ah Akku für ABB Akku EY 9021B, Akku passend für Panasonic EY 9021B mit 2,4V 3,0Ah Ni-MH, ABB Werkzeugakku EY 9021B EY 9021B, akku, 10160 10160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.