Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9,6V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P426


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9,6V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P426
9,6V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P426
Artikel-Nr.:
     932-357-1777
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P426 9,6V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
9,6V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P426
Akku passend für Hitachi EB930H mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Hitachi Geräte 9,6V: D10DD, D10DF2, DS10DV, D10DG, WH8DC, CL10D, WH8DYA.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 9,6 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 550g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P426

  • kein original HITACHI Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit Accu-Kapazitäten von 1,4- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 9,6v, Akku Power Werkzeugakku, 9,6V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P426, Akku passend für Hitachi EB930H mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH, Akku Power Werkzeugakku P426 P426, akku, 10163 10163
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.