Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRAVELMATE 370 Akku (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRAVELMATE 370 Akku (kein Original)
TRAVELMATE 370 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-3517
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Acer Travelmate 370/371/372/374 14,8 Volt 1800 mAh Li-Ion (kein Original) Abverkauf
EAN/GTIN:
     4038338017298
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Notebook- bzw. Laptop Akku passend für Modelle von ACER TRAVELMATE 370, 371, 372 und 374.Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.Technische Angaben:Gewicht: 188,5 gr. mAh: 1800 System: Li-Ion Spannung: 14,8 Volt Höhe: 13,00 mm Breite: 69,95 mm Länge: 142,20 mm Abverkaufsartikel!

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: ACER - (Kein ORIGINAL ACER Produkt!)

  • kein original ACER Laptop Akku
  • kompatibel zum original Notebook Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, Notebookakku für Panasonic, notebook akku 14,8v, notebookakku für panasonic, ACER NOTEBOOKAKKU, Akku passend für Acer Travelmate 370/371/372/374 14,8 Volt 1800 mAh Li-Ion (kein Original) Abverkauf, TRAVELMATE 370 Akku (kein Original), akku, NOTEBOOKAKKU, 9759 9759
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.