Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAIO VS 115M Akku (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAIO VS 115M Akku (kein Original)
VAIO VS 115M Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-3475
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Sony VAIO VGN-S1 mit 11,1Volt 7.800mAh Li-Ion
EAN/GTIN:
     4041683623595
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Li-ion Akku passend für Sony VAIO Laptop:Sony Vaio PCG-6C1N, Vaio PCG-S50, Vaio PCG-S70, Vaio PCG-S90 Sony VGN-S16GP, VGN-S18GP, VGN-S1HP, VGN-S1HP, VGN-S1XP, VGN-S50B, VGN-S52B/S, VGN-S62PS/S, VGN-S62S/S, VGN-S70B, VGN-S72PB/B, VGN-S90PS, VGN-S90S, VGN-S90PSY1, VGN-S90PSY2, VGN-S90PSY3, VGN-S90PSY6, VGN-S92PS/S, VGN-S92S/S, VGN-S90PSY4, VGN-S90PSY5 VGN-FS20, VGN-FS3B, VGN-FS50B, VGN-FS70B, VGN-FS90PS, VGN-FS90S VGN-Y70P, VGN-Y90PSY1, VGN-Y90PSY2Original Akku Bezeichnung: VGP-BPS2, VGP-BPL2, PCG-6C1NTechnische Angaben:Gewicht: 474 gr. Kapazität: 7800 mAh System: Li-Ion Spannung: 11,1 Volt Höhe: 18,30 mm Breite: 70,50 mm Länge: 206,45 mm

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: SONY - (Kein ORIGINAL SONY Produkt!)

  • kein original SONY Laptop Akku
  • kompatibel zum original Notebook Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Panasonic, notebookakku 11,1v, notebookakku für panasonic, SONY NOTEBOOKAKKU, Akku für Sony VAIO VGN-S1 mit 11,1Volt 7.800mAh Li-Ion, VAIO VS 115M Akku (kein Original), akku, NOTEBOOKAKKU, 9760 9760
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.