| |
|
| Artikel-Nr.: 932-3328.1 Herst.-Nr.: 142113 EAN/GTIN: 4042883193772 |
| |
|
| | |
| Werkzeugakku ist passend für FESTOOL Geräte 9,6V: CDD9,6, CDD9,6 FX-Plus, CDD9,6FX/MCU 15 Plus.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 9,6 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 580g- Panasonic Cells- kein Original Festool Akku (Nachbau)- made in China Hersteller: CP Hersteller-Nummer: 142113 Passend für Hersteller: FESTOOL (IMITAT) von Xcell - (Kein ORIGINAL FESTOOL (IMITAT) von Xcell Produkt!) - kein Original FESTOOL Akku (Nachbau)
- preiswerte Alternative zum FESTOOL Akku
- Ersatzakku ist passend zum Original Akku
- Ladbar mit dem Original Ladegerät
- mit Akku-Kapazitäten von 2,0 - 3,0Ah erhältlich
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für festool, ersatzakku für werkzeug 9,6v, FESTOOL (IMITAT) von Xcell Werkzeugakku, Werkzeug-Akku passend für FESTOOL (Nachbau) BPH 9,6 C mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH, Xcell 9.6V 2,0Ah Ni-MH (Xcell Akku), FESTOOL (IMITAT) von Xcell Werkzeugakku 142113 142113, akku, 12837 9791 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 28,88* | € 38,36* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 30,34* | € 40,27* | | | | Lager 932 | | | | | | € 5,50* | ab € 31,70* | € 41,79* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,35* | € 42,50* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,32* | € 45,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|