Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Dryfit A502/10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschein Dryfit A502/10S
Sonnenschein Dryfit A502/10S
Artikel-Nr.:
     932-3311
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     Herst.Nr: 8789550200
EAN/GTIN:
     4041683622697
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
exide sprinter blei-akku
Sonnenschein Dryfit A502/10.0S Blei Akku, Anschluss 4,8mmHerst.Nr: 8789550200Technische Angaben:Spannung: 2 Volt mAh: 10000 mAh L/B/H: 53 / 51 / 95 mm System: Pb Gewicht: 700 Gramm Stecksystem: Faston 4,8 mm  

Hersteller: EXIDE
Hersteller-Nummer: Herst.Nr: 8789550200

  • Neustes Produktionsdatum
  • Blei-Accus sind aus einer Charge
  • Herst.Nr: 8789550200
  • Stecksystem: Faston 4,8 mm

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Bleiakkus > 2 Volt
Weitere Suchbegriffe: blei akku, bleiakku 2v, EXIDE Bleiakku, Exide Sonnenschein Bleiakku Dryfit A502/10S mit 2,0V 10,0Ah mit 4,8mm Steckanschlüssen, Sonnenschein Dryfit A502/10S, EXIDE Bleiakku Herst.Nr: 8789550200 Herst.Nr: 8789550200, akku, 9795 9795
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.